Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz reteszelt süllyesztett nyomógomb - fekete SN054921 - 023846

MásolásMásolás
Legrand - Osmoz reteszelt süllyesztett nyomógomb - fekete SN054921

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - fekete

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Megvilágítható - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060238469

Sonepar cikkszám

SN054921

Gyártói cikkszám

023846

Gyártói típuskód

Osmoz 023846

Gomb színe:

fekete

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Megvilágítható:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás magassága:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

Tokozott görgős kapcsoló 2P 16A PR12 0-1-2-3