Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Osmoz rugós aljzat - 130V~ kék SN057290 - 023123

MásolásMásolás
Legrand - Osmoz rugós aljzat - 130V~ kék SN057290

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 119.6-149.5 V

  • Foglalat - nélkül

  • Fényforrás színe - kék

  • Fényforrás - LED

  • Rögzítés módja - előlapra szerelhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060231231

Sonepar cikkszám

SN057290

Gyártói cikkszám

023123

Gyártói típuskód

Osmoz 023123

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

119.6-149.5 V

Foglalat:

nélkül

Fényforrás színe:

kék

Fényforrás:

LED

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

119.6-149.5 V

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Beépített előellenállással:

Igen

Beépített diódával:

Igen

Osmoz rugós aljzat - 130V~ kék