Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Legrand - Osmoz süllyesztett nyomógomb 24V~/= Z+Ny - fehér IP66 SN054904 - 023750

MásolásMásolás
Legrand - Osmoz süllyesztett nyomógomb 24V~/= Z+Ny - fehér IP66 SN054904

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - színtelen

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060237509

Sonepar cikkszám

SN054904

Gyártói cikkszám

023750

Gyártói típuskód

Osmoz 023750

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

színtelen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Osmoz süllyesztett nyomógomb 24V~/= Z+Ny - fehér