Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz süllyesztett nyomógomb 24V~/= Z+Ny - sárga IP66 SN054908 - 023754

MásolásMásolás
Legrand - Osmoz süllyesztett nyomógomb 24V~/= Z+Ny - sárga IP66 SN054908

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - sárga

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060237547

Sonepar cikkszám

SN054908

Gyártói cikkszám

023754

Gyártói típuskód

Osmoz 023754

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

sárga

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség:

IP66

Osmoz süllyesztett nyomógomb 24V~/= Z+Ny - sárga