Legrand - Osmoz szürke tokozat kulcsos 2 állású kapcsoló - Z IP66 SN054997
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 0
Fényjelzők száma - 0
Kulcsos kapcsolók száma - 1
Választókapcsolók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060242176
Sonepar cikkszám
SN054997
Gyártói cikkszám
024217
Gyártói típuskód
Osmoz 024217
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
0
Fényjelzők száma:
0
Kulcsos kapcsolók száma:
1
Választókapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
120-690 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
120-690 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-230 V
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség:
IP66