Legrand - Osmoz üres doboz 1 lyuk - sárga fedél IP66 GT34159 - 024201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Védettség - IP67
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060242015
Sonepar cikkszám
GT34159
Gyártói cikkszám
024201
Gyártói típuskód
Osmoz 024201
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP67
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Mélység:
47.9 mm
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Magasság:
74 mm
Szélesség:
74 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Osmoz üres doboz 1 lyuk - sárga fedél