Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Összeszer asztali kábelrend 2P+F+csatl.alj+1xRJ45 Cat6 UTP SN055125 - 054088

MásolásMásolás
Legrand - Összeszer asztali kábelrend 2P+F+csatl.alj+1xRJ45 Cat6 UTP SN055125

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Felhajtható - Igen

  • Kihúzható - Nem

  • Forma - körszelvény

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060540883

Sonepar cikkszám

SN055125

Gyártói cikkszám

054088

Gyártói típuskód

054088

Kivitel:

beépítés

Felhajtható:

Igen

Kihúzható:

Nem

Forma:

körszelvény

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

20 mm

Beépítési mélység:

80 mm

Átmérő:

100 mm

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

HDMI-csatlakozók száma:

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma audió:

0

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

1

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Beépített USB-feszültségellátóval:

Igen

Összeszer asztali kábelrend 2P+F+csatl.alj+1xRJ45 Cat6 UTP