Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Összeszerelt modul lapos kábellel USB/mikro USB SN055120 - 054067

MásolásMásolás
Legrand - Összeszerelt modul lapos kábellel USB/mikro USB SN055120

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szín - fekete

  • Forma - egyéb

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • HDMI-csatlakozók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060540678

Sonepar cikkszám

SN055120

Gyártói cikkszám

054067

Gyártói típuskód

054067

Kivitel:

egyéb

Szín:

fekete

Forma:

egyéb

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

HDMI-csatlakozók száma:

0

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Csatlakozások száma USB:

1

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

100 mm

Csatlakozások száma audió:

0

Szélesség:

30 mm

Magasság:

80 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Átmérő:

0 mm

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Összeszerelt modul lapos kábellel USB/mikro USB