Legrand - P17 Tempra Dafbc-322k06m 230V IP44 egyenes aljzat SX069065 - 058054
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
IEC áramerősség - 32 A
UL/CSA-áramerősség - 230 A
Megkülönböztető szín - kék
Védettség - IP44
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060580544
Sonepar cikkszám
SX069065
Gyártói cikkszám
058054
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 058054
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
IEC áramerősség:
32 A
UL/CSA-áramerősség:
230 A
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP44
Óraidő-állítás:
6 h
Karima méret vízszintes:
97.5 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
75 mm
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Dafbc-322k06m 230V IP44 egyenes aljzat