Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - P17 Tempra Dafbc-323k06m 400V IP44 egyenes aljzat SX069066 - 058058

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Dafbc-323k06m 400V IP44 egyenes aljzat SX069066

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • UL/CSA-áramerősség - 400 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060580582

Sonepar cikkszám

SX069066

Gyártói cikkszám

058058

Gyártói típuskód

P17 Tempra PRO 058058

IEC áramerősség:

32 A

UL/CSA-áramerősség:

400 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP44

Katonai kivitel:

Nem

Karima méret vízszintes:

97.5 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

P17 Tempra Dafbc-323k06m 400V IP44 egyenes aljzat