Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - P17 Tempra Dafrkr-164k06 m 400V IP55 reteszelt aljzat SN055130 - 056626

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Dafrkr-164k06 m 400V IP55 reteszelt aljzat SN055130

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítás - nélkül

  • FI-védőkapcsoló - nélkül

  • Kezelés - falraszerelés

  • Védettség - IP55

  • CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060566265

Sonepar cikkszám

SN055130

Gyártói cikkszám

056626

Gyártói típuskód

P17 Tempra 056626

Biztosítás:

nélkül

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Kezelés:

falraszerelés

Védettség:

IP55

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A5p400V

CEE-csatlakozó – 32A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 63A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M32

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

220 mm

Szélesség:

125 mm

Mélység:

135 mm

P17 Tempra Dafrkr-164k06 m 400V IP55 reteszelt aljzat