Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - P17 Tempra Pro Dafb-633k09 mT230V IP67 döntött aljzat SX072749 - 555585

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Pro Dafb-633k09 mT230V IP67 döntött aljzat SX072749

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Védettség - IP67

  • Óraidő-állítás - 9 h

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970735003

Sonepar cikkszám

SX072749

Gyártói cikkszám

555585

Gyártói típuskód

P17 Tempra PRO 555585

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

IEC áramerősség:

63 A

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP67

Óraidő-állítás:

9 h

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

106 mm

Furattávolság függőleges:

77 mm

Furattávolság vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

106 mm

Katonai kivitel:

Nem

P17 Tempra Pro Dafb-633k09 mT230V IP67 döntött aljzat