Legrand - P17 Tempra PRO Dafbe-163k09 mT230V IP67 döntött aljzat SN055363 - 555385
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065553857
Sonepar cikkszám
SN055363
Gyártói cikkszám
555385
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555385
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP67
Dugaszolásirány:
egyenes
Óraidő-állítás:
9 h
RAL-szám:
5007
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
84 mm
Furattávolság függőleges:
70 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
84 mm
Katonai kivitel:
Nem