Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe322k04130V IP44 döntött aljzat SN055344 - 555281
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065552812
Sonepar cikkszám
SN055344
Gyártói cikkszám
555281
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555281
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség:
IP44
Dugaszolásirány:
egyenes
Óraidő-állítás:
4 h
RAL-szám:
1021
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
84 mm
Furattávolság függőleges:
70 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
84 mm
Katonai kivitel:
Nem