Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe322k06T 230V IP67 döntött aljz SN055383 - 555484

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe322k06T 230V IP67 döntött aljz SN055383

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245065554847

Sonepar cikkszám

SN055383

Gyártói cikkszám

555484

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555484

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP67

Dugaszolásirány:

egyenes

Óraidő-állítás:

6 h

RAL-szám:

5007

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Katonai kivitel:

Nem

P17 Tempra Pro Dafbe322k06T 230V IP67 döntött aljz