Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe323k07T 500V IP67 döntött aljz SN055387 - 555492

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe323k07T 500V IP67 döntött aljz SN055387

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 7 h

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245065554922

Sonepar cikkszám

SN055387

Gyártói cikkszám

555492

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555492

IEC áramerősség:

32 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

7 h

Megkülönböztető szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

P17 Tempra Pro Dafbe323k07T 500V IP67 döntött aljz