Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - P17 Tempra Pro Dafh-1253k06 mT400V IP67 hordozható aljzat SX072753 - 555608

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Védettség - IP67

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970735089

Sonepar cikkszám

SX072753

Gyártói cikkszám

555608

Gyártói típuskód

P17 Tempra PRO 555608

IEC áramerősség:

125 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Védettség:

IP67

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

RAL-szám:

3000

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

P17 Tempra Pro Dafh-1253k06 mT400V IP67 hordozható aljzat