Legrand - P17 Tempra Pro Dafh162k04T130V IP67 hordozható aljzat SN055348 - 555301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Védettség - IP67
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065553017
Sonepar cikkszám
SN055348
Gyártói cikkszám
555301
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555301
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Védettség:
IP67
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
sárga
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Óraidő-állítás:
4 h
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
egyenes
RAL-szám:
1018
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dafh162k04T130V IP67 hordozható aljzat