Legrand - P17 Tempra Pro Dafh163k04m130V IP44 hordozható aljzat SN055304 - 555102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Védettség - IP44
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065551020
Sonepar cikkszám
SN055304
Gyártói cikkszám
555102
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555102
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Védettség:
IP44
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
sárga
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Óraidő-állítás:
4 h
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
egyenes
RAL-szám:
1018
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dafh163k04m130V IP44 hordozható aljzat