Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - P17 Tempra Pro Dafh322k09400V IP44 hordozható aljzat SN055330 - 555217

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Pro Dafh322k09400V IP44 hordozható aljzat SN055330

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Védettség - IP44

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245065552171

Sonepar cikkszám

SN055330

Gyártói cikkszám

555217

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555217

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Védettség:

IP44

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

piros

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Óraidő-állítás:

9 h

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

egyenes

RAL-szám:

3000

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

P17 Tempra Pro Dafh322k09400V IP44 hordozható aljzat