Legrand - P17 Tempra Pro Dafh323k07T500V IP67 hordozható aljzat SN055370 - 555422
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Védettség - IP67
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065554229
Sonepar cikkszám
SN055370
Gyártói cikkszám
555422
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555422
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Védettség:
IP67
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
fekete
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Óraidő-állítás:
7 h
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
egyenes
RAL-szám:
9017
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dafh323k07T500V IP67 hordozható aljzat