Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - P17 Tempra Pro Dafr-1254k06 mT400V IP67 rögzíthető aljzat SX072758 - 555659

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Pro Dafr-1254k06 mT400V IP67 rögzíthető aljzat SX072758

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítás - nélkül

  • FI-védőkapcsoló - nélkül

  • Kezelés - falraszerelés

  • Védettség - IP67

  • CEE-csatlakozó – 16A - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970735133

Sonepar cikkszám

SX072758

Gyártói cikkszám

555659

Gyártói típuskód

P17 Tempra PRO 555659

Biztosítás:

nélkül

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Kezelés:

falraszerelés

Védettség:

IP67

CEE-csatlakozó – 16A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 32A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 63A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 125A:

1x125A xp xxxV

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M32

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

329 mm

Szélesség:

170 mm

Mélység:

268 mm

P17 Tempra Pro Dafr-1254k06 mT400V IP67 rögzíthető aljzat