Legrand - P17 Tempra PRO Dafr-322k06 mT230V IP67 rögzíthető aljzat SN055378 - 555454
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 16A - nélkül
CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A xp xxxV
CEE-csatlakozó – 63A - nélkül
CEE-csatlakozó – 125A - nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065554540
Sonepar cikkszám
SN055378
Gyártói cikkszám
555454
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555454
CEE-csatlakozó – 16A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A xp xxxV
CEE-csatlakozó – 63A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 125A:
nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
Biztosítás:
nélkül
FI-védőkapcsoló:
nélkül
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Kábelbemenet átmérője:
M32
Kezelés:
falraszerelés
Védettség:
IP67
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
163 mm
Szélesség:
113 mm
Mélység:
156 mm