Legrand - P17 Tempra Pro Dafr163k09m230V IP44 rögzíthető aljzat SN055318 - 555155
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítás - nélkül
FI-védőkapcsoló - nélkül
Kezelés - falraszerelés
Védettség - IP44
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A3p230V
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065551556
Sonepar cikkszám
SN055318
Gyártói cikkszám
555155
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555155
Biztosítás:
nélkül
FI-védőkapcsoló:
nélkül
Kezelés:
falraszerelés
Védettség:
IP44
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A3p230V
CEE-csatlakozó – 32A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 63A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 125A:
nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Kábelbemenet átmérője:
M25
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
131 mm
Szélesség:
93 mm
Mélység:
133 mm