Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - P17 Tempra Pro Dafr322k04130V IP44 rögzíthető aljzat SN055339 - 555251

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Pro Dafr322k04130V IP44 rögzíthető aljzat SN055339

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 16A - nélkül

  • CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A xp xxxV

  • CEE-csatlakozó – 63A - nélkül

  • CEE-csatlakozó – 125A - nélkül

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245065552515

Sonepar cikkszám

SN055339

Gyártói cikkszám

555251

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555251

CEE-csatlakozó – 16A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 32A:

1x32A xp xxxV

CEE-csatlakozó – 63A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

Biztosítás:

nélkül

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M32

Kezelés:

falraszerelés

Védettség:

IP44

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

156 mm

Szélesség:

113 mm

Mélység:

155 mm

P17 Tempra Pro Dafr322k04130V IP44 rögzíthető aljzat