Legrand - P17 Tempra Pro Dfh-1253k06 mT 400V IP67 hordozható dugó SX072755 - 555628
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 125 A
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970735102
Sonepar cikkszám
SX072755
Gyártói cikkszám
555628
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 555628
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
125 A
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
RAL-szám:
3000
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dfh-1253k06 mT 400V IP67 hordozható dugó