Legrand - P17 Tempra Pro Dfh-634k09 mT230V IP67 hordozható dugó SX072743 - 555526
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 63 A
Megkülönböztető szín - kék
Óraidő-állítás - 9 h
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970734600
Sonepar cikkszám
SX072743
Gyártói cikkszám
555526
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 555526
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250 V (50+60 Hz) kék
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
63 A
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Fázisváltó:
Nem
RAL-szám:
5005
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dfh-634k09 mT230V IP67 hordozható dugó