Legrand - P17 Tempra Pro Dfh162k09m400V IP44 hordozható dugó SN055313 - 555127
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065551273
Sonepar cikkszám
SN055313
Gyártói cikkszám
555127
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555127
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
9 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
3000
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dfh162k09m400V IP44 hordozható dugó