Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - P17 Tempra Pro Dfh163k07m500V IP44 hordozható dugó SN055314 - 555132

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Pro Dfh163k07m500V IP44 hordozható dugó SN055314

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245065551327

Sonepar cikkszám

SN055314

Gyártói cikkszám

555132

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555132

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

fekete

Óraidő-állítás:

7 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

9017

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

P17 Tempra Pro Dfh163k07m500V IP44 hordozható dugó