Legrand - P17 Tempra Pro Dfh163k09T230V IP67 hordozható dugó SN055355 - 555325
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065553253
Sonepar cikkszám
SN055355
Gyártói cikkszám
555325
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555325
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250 V (50+60 Hz) kék
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
5005
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dfh163k09T230V IP67 hordozható dugó