Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - P17 Tempra Pro Dfh164k09m230V IP44 hordozható dugó SN055312 - 555126

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Pro Dfh164k09m230V IP44 hordozható dugó SN055312

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245065551266

Sonepar cikkszám

SN055312

Gyártói cikkszám

555126

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555126

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250 V (50+60 Hz) kék

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

9 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

5005

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

P17 Tempra Pro Dfh164k09m230V IP44 hordozható dugó