Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - P17 Tempra Pro Dfh323k06440V IP44 hordozható dugó SX072731 - 555240

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Pro Dfh323k06440V IP44 hordozható dugó SX072731

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz)

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Megkülönböztető szín - piros

  • RAL-szám - 3000

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245065552409

Sonepar cikkszám

SX072731

Gyártói cikkszám

555240

Gyártói típuskód

P17 Tempra PRO 555240

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400-440 V (50/60 Hz)

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

3000

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP44

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

P17 Tempra Pro Dfh323k06440V IP44 hordozható dugó