Legrand - P17 Tempra Pro Dfh323k07T500V IP67 hordozható dugó SN055375 - 555442
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065554427
Sonepar cikkszám
SN055375
Gyártói cikkszám
555442
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555442
IEC áramerősség:
32 A
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400-440 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
3000
Fázisváltó:
Nem
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dfh323k07T500V IP67 hordozható dugó