Legrand - Padlódoboz 8 (2x4) 2x2P+F+2xRJ45 Cat6 UTP, 1xHD15+Jack fehér SN055119 - 054046
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Szín - fehér
Forma - négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2
HDMI-csatlakozók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060540463
Sonepar cikkszám
SN055119
Gyártói cikkszám
054046
Gyártói típuskód
054046
Kivitel:
beépítés
Szín:
fehér
Forma:
négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
2
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
74.8 mm
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
2
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
275 mm
Csatlakozások száma audió:
1
Szélesség:
120 mm
Magasság:
5 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Átmérő:
0 mm
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
1