Legrand - Padlódoboz felnyíló fém szerelvénydoboz 6(2x3)modul SN014755 - 054002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - készülék aláépítő készlet négyszögletes
Adatokhoz alkalmas - Igen
230 V-hoz alkalmas - Igen
Anyag - acél
Hosszúság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060540029
Sonepar cikkszám
SN014755
Gyártói cikkszám
054002
Gyártói típuskód
054002
Kivitel:
készülék aláépítő készlet négyszögletes
Adatokhoz alkalmas:
Igen
230 V-hoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Hosszúság:
210 mm
Szélesség:
100 mm
Magasság:
61.2 mm
Beépíthető eszközök száma:
6
Előhuzalozott:
Nem
Csatlakozóblokkal:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Adathordozó kerethez alkalmas:
Nem
Padlócsempe kábelkivezetéssel szükséges:
Igen
Padlódoboz felnyíló fém szerelvénydoboz 6(2x3)modul