Legrand - Padlódoboz felnyíló sűlly. 2x4 modul Pop-up sárgaréz üres GT94722 - 054018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Forma - négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
HDMI-csatlakozók száma - 0
Felhajtható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060540180
Sonepar cikkszám
GT94722
Gyártói cikkszám
054018
Gyártói típuskód
Pop-up 054018
Kivitel:
beépítés
Forma:
négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
57 mm
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
275 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Szélesség:
120 mm
Magasság:
5 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Átmérő:
0 mm
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0