Legrand - Padlódoboz felnyíló sülly. 4 modul Pop-up rozsdamentes acél SN130530 - 654000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Szín - nemesacél
Forma - négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
HDMI-csatlakozók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130530
Gyártói cikkszám
654000
Gyártói típuskód
Pop-up 654000
Kivitel:
beépítés
Szín:
nemesacél
Forma:
négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
78 mm
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
142 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Szélesség:
120 mm
Magasság:
5 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Átmérő:
0 mm
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Üres modulhelyek száma:
4