Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Padlódoboz felnyíló sülly. 4 modul Pop-up rozsdamentes SN016584 - 054021

MásolásMásolás
Legrand - Padlódoboz felnyíló sülly. 4 modul Pop-up rozsdamentes SN016584

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Szín - nemesacél

  • Forma - négyszögletű

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • HDMI-csatlakozók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060540210

Sonepar cikkszám

SN016584

Gyártói cikkszám

054021

Gyártói típuskód

Pop-up 054021

Kivitel:

beépítés

Szín:

nemesacél

Forma:

négyszögletű

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

HDMI-csatlakozók száma:

0

Felhajtható:

Igen

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

57 mm

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

142.5 mm

Csatlakozások száma audió:

0

Szélesség:

120 mm

Magasság:

5 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Átmérő:

0 mm

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Üres modulhelyek száma:

4

Padlódoboz felnyíló sülly. 4 modul Pop-up rozsdamentes