Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Padlódoboz fém 4 férőhelyes komplett alu GT92115

MásolásMásolás
Legrand - Padlódoboz fém 4 férőhelyes komplett alu GT92115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Felhajtható - Igen

  • Kihúzható - Nem

  • Forma - négyszögletű

  • Anyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060540111

Sonepar cikkszám

GT92115

Gyártói cikkszám

054011

Gyártói típuskód

Pop-up 054011

Kivitel:

beépítés

Felhajtható:

Igen

Kihúzható:

Nem

Forma:

négyszögletű

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

142.5 mm

Szélesség:

120 mm

Magasság:

5 mm

Beépítési mélység:

57 mm

Átmérő:

0 mm

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

HDMI-csatlakozók száma:

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma audió:

0

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Padlódoboz fém 4 férőhelyes komplett alu