Legrand - Padlódoboz függől. 10M szőnyeg fedél bézs GT76759 - 089622
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 4
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 10 mm
Padlóburkolat védőkeret - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060896225
Sonepar cikkszám
GT76759
Gyártói cikkszám
089622
Gyártói típuskód
089622
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
4
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Szín:
bézs
RAL-szám:
1019
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Külső szélesség:
269 mm
Külső hossz:
229 mm
Külső átmérő:
0 mm
Beépítési méret hosszúsága:
212 mm
Beépítési méret szélessége:
252 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Legkisebb beépítési mélység:
65 mm