Legrand - Padlódoboz függől. 16M fedél szürke GT32291 - 089626
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 1
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 10 mm
Padlóburkolat védőkeret - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060896263
Sonepar cikkszám
GT32291
Gyártói cikkszám
089626
Gyártói típuskód
089626
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
1
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Szín:
szürke
RAL-szám:
7031
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Külső szélesség:
269 mm
Külső hossz:
324 mm
Külső átmérő:
0 mm
Beépítési méret hosszúsága:
306 mm
Beépítési méret szélessége:
252 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Legkisebb beépítési mélység:
65 mm