Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Padlódoboz levehető fedővel 4M rozsdam.acél IP66 SN089833 - 088061

MásolásMásolás
Legrand - Padlódoboz levehető fedővel 4M rozsdam.acél IP66 SN089833

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél kivitel - körszelvény

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • Szín - egyéb

  • Szerelvénydobozok száma - 1

  • Padlóburkolat mélyedés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970341341

Sonepar cikkszám

SN089833

Gyártói cikkszám

088061

Gyártói típuskód

088061

Fedél kivitel:

körszelvény

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Szín:

egyéb

Szerelvénydobozok száma:

1

Padlóburkolat mélyedés:

Nem

Ház anyaga:

egyéb

Védettség:

egyéb

Fedél anyaga:

egyéb

Bevezetések száma:

1

Legkisebb beépítési mélység:

65 mm

Kábelkivezetéssel a fedélben:

Nem

Beépítési méret szélessége:

0 mm

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Beépítési átmérő:

152 mm

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Beépítési méret hosszúsága:

0 mm

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Szekrény felületvédelme:

krómbevonatú

Alkalmas betonba:

Igen

Alkalmas beltéri használatra:

Igen

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Fedél felületvédelme:

egyéb

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

0 mm

Fedél felületkezelése:

egyéb

Számítógépes helyiségek padlójához alkalmas:

Igen

Padló alatti csatornához használható:

Igen

CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 5 pólusú:

0

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Külső hossz:

0 mm

CEE-dugaszoló aljzatok száma 32A / 400V / 5 pólusú:

0

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Zárható fedél:

Igen

Külső átmérő:

170 mm

Külső szélesség:

0 mm

Padló alatti rendszerek - Padlódoboz levehető fedővel 4M rozsdam.acél IP66