Legrand - Padlódoboz Lexic 2 modulos keret 89298-hoz GT04648 - 089295
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 8
Legkisebb beépítési mélység - 59 mm
Üreges padlóhoz használható - Igen
Padló alatti csatornához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04648
Gyártói cikkszám
089295
Gyártói típuskód
Mosaic 089295
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
8
Legkisebb beépítési mélység:
59 mm
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Külső hossz:
340 mm
Külső szélesség:
340 mm
Padlódoboz Lexic 2 modulos keret 89298-hoz