Legrand - Padlódoboz műa 3mod kerek sülly. GT62864 - 089649
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 136 mm
Kiegyenlítési tartomány - 80-80 mm
Beépíthető eszközök száma - 3
Min. padlóburkoló magasság - 80 mm
Beépítőegység beépítő nyílása - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060896492
Sonepar cikkszám
GT62864
Gyártói cikkszám
089649
Gyártói típuskód
089649
Névleges méret:
136 mm
Kiegyenlítési tartomány:
80-80 mm
Beépíthető eszközök száma:
3
Min. padlóburkoló magasság:
80 mm
Beépítőegység beépítő nyílása:
körszelvény
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:
Nem
Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
műanyag
Tömítés beépíthető:
Nem
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Igen