Legrand - Padlódoboz műa szerelvénydoboz 2x3 modul Pop-up GT66042 - 650331
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Hosszúság - 212 mm
Szélesség - 100 mm
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066503318
Sonepar cikkszám
GT66042
Gyártói cikkszám
650331
Gyártói típuskód
Legrand 650331
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
212 mm
Szélesség:
100 mm
Magasság:
60 mm
Adatokhoz alkalmas:
Igen
230 V-hoz alkalmas:
Igen
Beépíthető eszközök száma:
6
Előhuzalozott:
Nem
Csatlakozóblokkal:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Adathordozó kerethez alkalmas:
Nem
Padlócsempe kábelkivezetéssel szükséges:
Igen
Padlódoboz műa szerelvénydoboz 2x3 modul Pop-up