Legrand - Padlódoboz sülly magasságú 50mm 16mod SN111865 - 088070
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyzetes
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
RAL-szám - 7031
Szín - szürke
Szerelvénydobozok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111865
Gyártói cikkszám
088070
Gyártói típuskód
088070
Fedél kivitel:
négyzetes
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
RAL-szám:
7031
Szín:
szürke
Szerelvénydobozok száma:
1
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Ház anyaga:
egyéb
Legkisebb beépítési mélység:
50 mm
Beépítési méret szélessége:
261 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
261 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
3 mm
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Külső hossz:
283 mm
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
0 mm
Külső szélesség:
283 mm