Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Padlódoboz süllyesztett doboz 16/24M padlódobozhoz GT30721 - 089632

MásolásMásolás
Legrand - Padlódoboz süllyesztett doboz 16/24M padlódobozhoz GT30721

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges méret - 255 mm

  • Min. padlóburkoló magasság - 65 mm

  • Kiegyenlítési tartomány - 65-120 mm

  • Padlóval fedett padló alatti csatornához használható - Nem

  • Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060896324

Sonepar cikkszám

GT30721

Gyártói cikkszám

089632

Gyártói típuskód

089632

Névleges méret:

255 mm

Min. padlóburkoló magasság:

65 mm

Kiegyenlítési tartomány:

65-120 mm

Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:

Nem

Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:

Nem

Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:

Nem

Beépítőegység beépítő nyílása:

négyszögletű

Oldalfal anyaga:

műanyag

Tömítés beépíthető:

Nem

Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:

Igen

Fenéklemez:

Nem

Padlódoboz süllyesztett doboz 16/24M padlódobozhoz