Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Padlódoboz vízszint. 18M Szönyeg fedél, bézs GT44052 - 089612

MásolásMásolás
Legrand - Padlódoboz vízszint. 18M Szönyeg fedél, bézs GT44052

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • Szerelvénydobozok száma - 1

  • Padlóburkolat mélyedés - Igen

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 10 mm

  • Padlóburkolat védőkeret - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060896126

Sonepar cikkszám

GT44052

Gyártói cikkszám

089612

Gyártói típuskód

089612

Fedél kivitel:

négyzetes

Szerelvénydobozok száma:

1

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

10 mm

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Szín:

bézs

RAL-szám:

1019

Padló alatti csatornához használható:

Igen

Üreges padlóhoz használható:

Nem

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Külső szélesség:

269 mm

Külső hossz:

269 mm

Külső átmérő:

0 mm

Beépítési méret hosszúsága:

252 mm

Beépítési méret szélessége:

252 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Legkisebb beépítési mélység:

75 mm

Padlódoboz vízszint. 18M Szönyeg fedél, bézs