Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat alu 105x65mm GT29333 - 011101

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat alu 105x65mm GT29333

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 105 mm

  • Anyag - alumínium

  • Mélység - 65 mm

  • Szín - egyéb

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29333

Gyártói cikkszám

011101

Gyártói típuskód

DLP 011101

Szélesség:

105 mm

Anyag:

alumínium

Mélység:

65 mm

Szín:

egyéb

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél részek a termékkel szállítva:

Nem

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Fedél szélessége 1:

85 mm

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyag minősége:

egyéb

Ütésállóság:

IK07

Felület:

anodizált/eloxált

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Építési forma négyzetes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Antibakteriális:

Nem

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Védettség:

IP40

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

5740 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Parapetcsat alu 105x65mm