Legrand - Parapetcsat alu 105x65mm végzáró GT29332 - 011159
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 105 mm
Mélység - 65 mm
Szín - egyéb
Kivitel - szimmetrikus
Rögzítés módja - felcsavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060111595
Sonepar cikkszám
GT29332
Gyártói cikkszám
011159
Gyártói típuskód
DLP 011159
Szélesség:
105 mm
Mélység:
65 mm
Szín:
egyéb
Kivitel:
szimmetrikus
Rögzítés módja:
felcsavarozható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
RAL-szám:
9003
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
Öntapadó fólia:
Nem
Parapetcsat alu 105x65mm végzáró